27,60 €/ Unitéhors TVA
33,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FIP |
Série | UIFV |
Forme | Collier à percer les tube |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | 1.1/2" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 75 mm |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Nombre d'échelle | 2 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Couleur | Gris |
Dispositif de serrage | Oui |
Raccord sur tube | Collier |
Largeur | 105 mm |
Matériau d'insert | NBR |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Avec fraise | Non |
Non foré | Non |
10,88 €/ Unitéhors TVA
13,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026