Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour Série: VRUIV PVC-U/EPDM Droit PN10 Manchon à coller 50mm DN40

  • ERIKS:11109143
Image 1
Ajouter à la liste

135,90 €/ Unitéhors TVA

164,44 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
VRUIV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
243 mm
Angle du clapet de non retour
45 °
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16