Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour Série: VRUIM PP-H/FPM (FKM) Droit PN10 Manchon plastique à souder 40mm DN32

  • ERIKS:11139722
Image 1
Ajouter à la liste

115,65 €/ Unitéhors TVA

139,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
VRUIM
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PP-H
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Classe de pression
PN10
Longueur totale
205 mm
Angle du clapet de non retour
45 °
Joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10