Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour Série: VRDV PVC-U/EPDM Droit PN10 Embout à coller 50mm DN40

  • ERIKS:10050685
Image 1
Ajouter à la liste

135,90 €/ Unitéhors TVA

164,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
VRDV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
194 mm
Angle du clapet de non retour
45 °
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16