Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour à bille Série: SSEIV PVC-U/EPDM Sphère Avec ressort Droit PN16 Embout en plastique à souder 63mm

  • ERIKS:12693924
Image 1
Ajouter à la liste

141,75 €/ Unitéhors TVA

171,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FIP
Série
SSEIV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Type de clapet
Sphère
Avec ressort
Oui
Joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C