Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Tête de filtre de retour à visser type Pi 2210-060

  • ERIKS:13521911
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 220
Type
Filtre basse pression
Taille
100
Code
Pi 2210-060
Pression de service maximum
16 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR