

197,00 €/ Unitéhors TVA
238,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 63 |
Raccord | 3/4" BSP cyl. |
Type de vanne | Sans bypass |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 2,2 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Matériau du joint | NBR |