Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Tête de filtre de retour à visser type Pi 2205-056

  • ERIKS:13521875
Image 1
Ajouter à la liste

82,70 €/ Unitéhors TVA

100,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 220
Type
Filtre basse pression
Taille
63
Code
Pi 2205-056
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
3/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR