

180,00 €/ Unitéhors TVA
217,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 220 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 25 |
Code | Pi 2202-068 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1/2" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |