Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Tête de filtre de retour à visser type Pi 2202-060

  • ERIKS:13521856
Image 1
Ajouter à la liste

174,00 €/ Unitéhors TVA

210,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 220
Type
Filtre basse pression
Taille
25
Code
Pi 2202-060
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
1/2" BSP cyl.
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant OC168

  • Eriks:13521464
  • Manufacturer:77500184
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous