

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 1941 |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 63 |
Code | Pi 1941/10/G3/4 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 3/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GDAL |
Matériau du boîtier du filtre | ST |
Matériau du joint | NBR |