

389,00 €/ Unitéhors TVA
470,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 125 |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Sans bypass |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Matériau du joint | NBR |