

480,00 €/ Unitéhors TVA
580,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 270 |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 125 |
Code | Pi 2728-065 |
Pression de service maximum | 1 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Electrique -200 mbar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Fiche plate |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 70 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
95,30 €/ Unitéhors TVA
115,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026