102,00 €/ Unitéhors TVA
123,42 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | FG1 - FG4 |
Code | FG-BB-CV |
Matériau d'élément filtrant | Silicagel |
Finesse de filtre | 3 µm |
Raccord | 3/8" |
Type d’élément filtrant | Filtre d'aération |
Plage de température | de -29 jusqu'à 93 °C |
Longueur élément filtrant | 109.2 mm |
Diamètre extérieur | 64 mm |