168,00 €/ Unitéhors TVA
203,28 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | FG1 - FG4 |
Code | FG-4 |
Matériau d'élément filtrant | Silicagel |
Finesse de filtre | 3 µm |
Raccord | 1" |
Type d’élément filtrant | Filtre d'aération |
Plage de température | de -29 jusqu'à 93 °C |
Longueur élément filtrant | 267.8 mm |
Diamètre extérieur | 104.1 mm |