Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Renifleur d'air FG-3

  • ERIKS:13518034
Image 1
Ajouter à la liste

145,00 €/ Unitéhors TVA

175,45 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
FG1 - FG4
Code
FG-3
Matériau d'élément filtrant
Silicagel
Finesse de filtre
3 µm
Raccord
1"
Type d’élément filtrant
Filtre d'aération
Plage de température
de -29 jusqu'à 93 °C
Longueur élément filtrant
212.7 mm
Diamètre extérieur
104.1 mm