Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Renifleur d'air FG-1-CV

  • ERIKS:13518031
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
FG1 - FG4
Code
FG-1-CV
Matériau d'élément filtrant
Silicagel
Finesse de filtre
3 µm
Raccord
1"
Type d’élément filtrant
Filtre d'aération
Plage de température
de -29 jusqu'à 93 °C
Longueur élément filtrant
147.3 mm
Diamètre extérieur
64 mm