Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression double NG400 200bar montage sur tuyau Pi 37040-011

  • ERIKS:13522327
Image 1
Ajouter à la liste

1 983,00 €/ Unitéhors TVA

2 399,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre moyenne pression
Taille
400
Raccord
Raccord à bride DN38
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Matériau du joint
NBR