Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre moyenne pression double NG100 250bar montage sur tuyau Pi 37010-011

  • ERIKS:13522310
Image 1
Ajouter à la liste

1 353,00 €/ Unitéhors TVA

1 637,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre moyenne pression
Taille
100
Raccord
1" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 7 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Matériau du joint
NBR