

130,00 €/ Unitéhors TVA
157,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Type | Filtre de retour |
Taille | 50 |
Raccord | Raccord de tuyau DN20 |
Type de vanne | Bypass 1,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Matériau du joint | NBR |