

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Type | Filtre de retour |
Taille | 35 |
Raccord | Raccord de tuyau DN20 |
Type de vanne | Bypass 1,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Matériau du joint | NBR |