Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG400 10bar Pi 50040-094

  • ERIKS:13522787
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
400
Raccord
Raccord à bride DN51
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13040RNMIC10

  • Eriks:13521096
  • Manufacturer:77925050

142,00 €/ Unitéhors TVA

171,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21040RNPS3

  • Eriks:12499650
  • Manufacturer:77924178

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22040RNPS6

  • Eriks:13521160
  • Manufacturer:77964083

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23040RNPS10

  • Eriks:13521183
  • Manufacturer:77924186

353,00 €/ Unitéhors TVA

427,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026