Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG400 10bar Pi 50040-056

  • ERIKS:13522781
Image 1
Ajouter à la liste

770,00 €/ Unitéhors TVA

931,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 5000
Type
Filtre de retour
Taille
400
Code
Pi 50040-056
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
Raccord à bride DN51
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13040RNMIC10

  • Eriks:13521096
  • Manufacturer:77925050

142,00 €/ Unitéhors TVA

171,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21040RNPS3

  • Eriks:12499650
  • Manufacturer:77924178

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22040RNPS6

  • Eriks:13521160
  • Manufacturer:77964083

364,00 €/ Unitéhors TVA

440,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23040RNPS10

  • Eriks:13521183
  • Manufacturer:77924186

353,00 €/ Unitéhors TVA

427,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026