

674,00 €/ Unitéhors TVA
815,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 5000 |
Type | Filtre de retour |
Taille | 250 |
Code | Pi 50025-058 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 2,2 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | Connecteur |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
100,00 €/ Unitéhors TVA
121,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026235,00 €/ Unitéhors TVA
284,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026235,00 €/ Unitéhors TVA
284,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026224,00 €/ Unitéhors TVA
271,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026