Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG250 10bar Pi 50025-047

  • ERIKS:13522765
Image 1
Ajouter à la liste

623,00 €/ Unitéhors TVA

753,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 5000
Type
Filtre de retour
Taille
250
Code
Pi 50025-047
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
1.1/2" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13025RNMIC10

  • Eriks:13521094
  • Manufacturer:77925043

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21025RNPS3

  • Eriks:13521132
  • Manufacturer:77924152

235,00 €/ Unitéhors TVA

284,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22025RNPS6

  • Eriks:13521157
  • Manufacturer:77964075

235,00 €/ Unitéhors TVA

284,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23025RNPS10

  • Eriks:13521180
  • Manufacturer:77924160

224,00 €/ Unitéhors TVA

271,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026