Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG160 10bar Pi 50016-094

  • ERIKS:13522761
Image 1
Ajouter à la liste

917,00 €/ Unitéhors TVA

1 109,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
160
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13016RNMIC10

  • Eriks:13521091
  • Manufacturer:77925035

86,80 €/ Unitéhors TVA

105,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21016RNPS3

  • Eriks:13521130
  • Manufacturer:77924137

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22016RNPS6

  • Eriks:13521156
  • Manufacturer:77964067

182,00 €/ Unitéhors TVA

220,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23016RNPS10

  • Eriks:13521178
  • Manufacturer:77924145

168,00 €/ Unitéhors TVA

203,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026