462,00 €/ Unitéhors TVA
559,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 5000 |
Type | Filtre de retour |
Taille | 160 |
Code | Pi 50016-047 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Non |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
86,80 €/ Unitéhors TVA
105,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026182,00 €/ Unitéhors TVA
220,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026182,00 €/ Unitéhors TVA
220,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026168,00 €/ Unitéhors TVA
203,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026