Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG1000 10bar Pi 50100-094

  • ERIKS:13522813
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Type
Filtre de retour
Taille
1000
Raccord
Raccord à bride DN76
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique
Plage de tension
250VAC/200VDC
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13100RNMIC10

  • Eriks:13521100
  • Manufacturer:77925076

329,00 €/ Unitéhors TVA

398,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21100RNPS3

  • Eriks:13521139
  • Manufacturer:77924210

762,00 €/ Unitéhors TVA

922,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22100RNPS6

  • Eriks:13521166
  • Manufacturer:77964109

762,00 €/ Unitéhors TVA

922,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23100RNPS10

  • Eriks:13521187
  • Manufacturer:77924228

753,00 €/ Unitéhors TVA

911,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026