Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre de retour NG1000 10bar Pi 50100-056

  • ERIKS:13522807
Image 1
Ajouter à la liste

1 266,00 €/ Unitéhors TVA

1 531,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 5000
Type
Filtre de retour
Taille
1000
Code
Pi 50100-056
Pression de service maximum
10 bar
Raccord
Raccord à bride DN76
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Non
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 80 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi13100RNMIC10

  • Eriks:13521100
  • Manufacturer:77925076

329,00 €/ Unitéhors TVA

398,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21100RNPS3

  • Eriks:13521139
  • Manufacturer:77924210

762,00 €/ Unitéhors TVA

922,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22100RNPS6

  • Eriks:13521166
  • Manufacturer:77964109

762,00 €/ Unitéhors TVA

922,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23100RNPS10

  • Eriks:13521187
  • Manufacturer:77924228

753,00 €/ Unitéhors TVA

911,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026