

586,00 €/ Unitéhors TVA
709,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 5000 |
Type | Filtre de retour |
Taille | 100 |
Code | Pi 50010-058/PiS 3153 *E77924046 |
Pression de service maximum | 10 bar |
Raccord | 1" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique/Electrique 1,7 / 2,2 bar |
Plage de tension | 250VAC/200VDC |
Raccordement électrique | M 12x1 |
Élément filtrant inclus | Oui |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Plastique |
Matériau du joint | NBR |