820,00 €/ Unitéhors TVA
992,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 410 |
Type | Filtre haute pression |
Taille | 20 |
Code | Pi 41002-014 |
Pression de service maximum | 315 bar |
Raccord | Raccord à bride CETOP3 |
Avec indicateur de la pollution | Optique 5 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Acier |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |