297,00 €/ Unitéhors TVA
359,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 200 |
Type | Filtre d'aspiration |
Taille | 60 |
Code | Pi 2030-066 |
Pression de service maximum | 1 bar |
Raccord | 1.1/4" BSP cyl. |
Avec indicateur de la pollution | Optique |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 60 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
170,00 €/ Unitéhors TVA
205,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027157,00 €/ Unitéhors TVA
189,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/01/2027102,00 €/ Unitéhors TVA
123,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027