Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre d'aspiration Pi 2030-062

  • ERIKS:13521828
Image 1
Ajouter à la liste

392,00 €/ Unitéhors TVA

474,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 200
Type
Filtre d'aspiration
Taille
60
Code
Pi 2030-062
Pression de service maximum
1 bar
Raccord
1.1/4" BSP cyl.
Type de vanne
Bypass 0,25 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 60 °C
Matériau de la tête de filtre
Aluminium
Matériau du boîtier du filtre
Aluminium
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi3130PS10

  • Eriks:13521242
  • Manufacturer:77680366

170,00 €/ Unitéhors TVA

205,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi4130PS25

  • Eriks:13521311
  • Manufacturer:77680481

157,00 €/ Unitéhors TVA

189,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi1130MIC10

  • Eriks:13521076
  • Manufacturer:77680119

102,00 €/ Unitéhors TVA

123,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027