2 561,00 €/ Unitéhors TVA
3 098,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 210 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 600 |
Code | Pi 2160-057 |
Pression de service maximum | 32 bar |
Raccord | 1.1/2" BSP cyl. |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | Aluminium |
Matériau du boîtier du filtre | Aluminium |
Matériau du joint | NBR |
346,00 €/ Unitéhors TVA
418,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027328,00 €/ Unitéhors TVA
396,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027312,00 €/ Unitéhors TVA
377,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 15/12/2026309,00 €/ Unitéhors TVA
373,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027