Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Filtre à basse pression double NG630 40bar montage à bride Pi 211063-058

  • ERIKS:13522080
Image 1
Ajouter à la liste

6 864,00 €/ Unitéhors TVA

8 305,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PI 2110
Type
Filtre basse pression
Taille
630
Code
Pi 211063-058
Pression de service maximum
40 bar
Raccord
Raccord à bride DN64
Type de vanne
Bypass 3,5 bar
Avec indicateur de la pollution
Optique/Electrique 2,2 bar
Plage de tension
250VAC/200VDC
Raccordement électrique
Connecteur
Élément filtrant inclus
Non
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
GGG
Matériau du boîtier du filtre
Acier
Matériau du joint
NBR
Pièces détachées et accessoires
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi21063DNPS3

  • Eriks:13521136
  • Manufacturer:77961519

581,00 €/ Unitéhors TVA

703,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi22063DNPS6

  • Eriks:13521162
  • Manufacturer:77943699
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22/12/2026
Contactez-nous
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi23063DNPS10

  • Eriks:13521184
  • Manufacturer:77925639

507,00 €/ Unitéhors TVA

613,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026
Product Image

FILTRATION GROUP Elément filtrant Pi24063DNPS16

  • Eriks:13521205
  • Manufacturer:77961527
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous