6 935,00 €/ Unitéhors TVA
8 391,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PI 2110 |
Type | Filtre basse pression |
Taille | 630 |
Code | Pi 211063-057 |
Pression de service maximum | 40 bar |
Raccord | Raccord à bride DN64 |
Type de vanne | Bypass 3,5 bar |
Avec indicateur de la pollution | Optique 2,2 bar |
Élément filtrant inclus | Non |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau de la tête de filtre | GGG |
Matériau du boîtier du filtre | Acier |
Matériau du joint | NBR |
581,00 €/ Unitéhors TVA
703,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027507,00 €/ Unitéhors TVA
613,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026