Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX37141SMX3

  • ERIKS:13521493
Image 1
Ajouter à la liste

169,00 €/ Unitéhors TVA

204,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-SMX
Code
PX37-14-1-SMX3
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression de service admissible
14 bar
Raccord
1.1/4'' BSP
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
308 mm
Diamètre extérieur
160 mm