164,00 €/ Unitéhors TVA
198,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PX-..-SMX |
Code | PX37-14-1-SMX10 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression de service admissible | 10 bar |
Raccord | 1.1/4'' BSP |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 308 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |