Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX37132SMX6

  • ERIKS:13521489
Image 1
Ajouter à la liste

144,00 €/ Unitéhors TVA

174,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-SMX
Code
PX37-13-2-SMX6
Taille
160
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression de service admissible
16 bar
Raccord
1.1/2-16 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
308 mm
Diamètre extérieur
160 mm