156,00 €/ Unitéhors TVA
188,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PX-..-SMX |
Code | PX37-13-2-SMX3 |
Taille | 160 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression de service admissible | 14 bar |
Raccord | 1.1/2-16 UNF |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 308 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |