82,70 €/ Unitéhors TVA
100,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PX-..-MIC |
Code | PX36-13-2-MIC10 |
Taille | 130 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression de service admissible | 16 bar |
Raccord | 1.1/2-16 UNF |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 238 mm |
Diamètre extérieur | 136.3 mm |