Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX33132SMX10

  • ERIKS:13521473
Image 1
Ajouter à la liste

97,00 €/ Unitéhors TVA

117,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-SMX
Code
PX33-13-2-SMX10
Taille
100
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression de service admissible
16 bar
Raccord
1.1/2-16 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
170 mm
Diamètre extérieur
140 mm