Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Element filtrant PX26-2-7-4-MIC5 5µm 72523397 DxH=95x242mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15099026
Image 1
Ajouter à la liste

71,00 €/ Unitéhors TVA

85,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX
Code
PX26-2-7-4-MIC5
Matériau d'élément filtrant
Cellulose
Finesse de filtre
5 µm
ß-ratio
2
Pression de service admissible
35 bar
Raccord
1.3/8-12 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Longueur élément filtrant
242 mm
Diamètre extérieur
95 mm