Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX25123MIC10

  • ERIKS:14039359
Image 1
Ajouter à la liste

46,80 €/ Unitéhors TVA

56,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-MIC
Code
PX25-12-3-MIC10
Taille
63
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression de service admissible
25 bar
Raccord
1-12 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
212.5 mm
Diamètre extérieur
93 mm