35,30 €/ Unitéhors TVA
42,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PX-..-MIC |
Code | PX25-12-2-V2,5-RD-MIC10 |
Taille | 63 |
Matériau d'élément filtrant | Microcellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression de service admissible | 16 bar |
Raccord | 1-12 UNF |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 207.5 mm |
Diamètre extérieur | 93.2 mm |