Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX22121MiC10

  • ERIKS:13803963
Image 1
Ajouter à la liste

38,80 €/ Unitéhors TVA

46,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-MIC
Code
PX22-12-1-MIC10
Taille
40
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
10 µm
Pression de service admissible
10 bar
Raccord
1-12 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
142.5 mm
Diamètre extérieur
93.2 mm