Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Element filtrant PX22-2-7-4-SMC3 3µm 72523385 DxH=95x152mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15098990
Image 1
Ajouter à la liste

73,00 €/ Unitéhors TVA

88,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX
Code
PX22-2-7-4-SMC3
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
ß-ratio
200
Pression de service admissible
35 bar
Raccord
1.3/8-12 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Longueur élément filtrant
152 mm
Diamètre extérieur
95 mm