72,00 €/ Unitéhors TVA
87,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FILTRATION GROUP |
Série | PX |
Code | PX22-2-7-4-SMC16 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 16 µm |
ß-ratio | 200 |
Pression de service admissible | 35 bar |
Raccord | 1.3/8-12 UNF |
Type d’élément filtrant | Élément cartouche à visser |
Longueur élément filtrant | 152 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |