Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Element filtrant PX20-2-7-4-SMC25 25µm 72523379 DxH=95x119mm 1 3/8-12UNF-2B

  • ERIKS:15099085
Image 1
Ajouter à la liste

78,00 €/ Unitéhors TVA

94,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX
Code
PX20-2-7-4-SMC25
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
ß-ratio
200
Pression de service admissible
35 bar
Raccord
1.3/8-12 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Longueur élément filtrant
119 mm
Diamètre extérieur
95 mm