Eriks
FILTRATION GROUP

FILTRATION GROUP Elément filtrant PX11111V2,5RDMIC25

  • ERIKS:14039343
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FILTRATION GROUP
Série
PX-..-MIC
Code
PX11-11-1-V2,5-RD-MIC25
Taille
25
Matériau d'élément filtrant
Microcellulose
Finesse de filtre
25 µm
Pression de service admissible
14 bar
Raccord
3/4-16 UNF
Type d’élément filtrant
Élément cartouche à visser
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
120 mm
Diamètre extérieur
76 mm